pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST36870 SB.COLL. COMPATTI FASE 10MMQ 216MM - 5ST36870

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Lunghezza - 216 mm

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Numero moduli DIN - 12

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869566825

Codice prodotto

SIE5ST36870

Cod. produttore

5ST36870

Produttore

SIE

Numero di fasi:

1

Lunghezza:

216 mm

Misura di divisione:

18 mm

Numero moduli DIN:

12

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

12

Sezione:

10 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

Isolato:

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

230 V

    Sbarra di collegamento a punte compatta 10 mm2 N

    La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo progettato per interruttori automatici che offre facilità di montaggio e sicurezza durante l'installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 10 mm²
    • Colore: blu
    • Configurazione: 12x interruttore automatico 1/N
    • Protezione contro i contatti accidentali inclusa
    • Universalmente montabile
    • Lunghezza: fissa

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile e conveniente dei dispositivi
    • Sicurezza affidabile garantita durante l'installazione
    • Tecnologia ottimale per una maggiore protezione
    • Compatibilità con dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS