pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST36651HG PETTINE COLLEGAM. 16MMQ,4X3F,UL489 - 5ST36651HG

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST36651HG PETTINE COLLEGAM. 16MMQ,4X3F,UL489

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Lunghezza - 205 mm

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Numero moduli DIN - 11

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869382425

Codice prodotto

SIE5ST36651HG

Cod. produttore

5ST36651HG

Produttore

SIE

Numero di fasi:

3

Lunghezza:

205 mm

Misura di divisione:

18 mm

Numero moduli DIN:

11

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

4

Sezione:

16 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Sbarra di collegamento a punte

Collegamento trifase per interruttori automatici con sicurezza garantita durante l'installazione.

Dettagli tecnici:

  • 16mm² collegamento
  • 4x trifase secondo UL 489
  • 480Y/277V per interruttore automatico 5SJ4...-.HG
  • Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3

Vantaggi per il cliente:

  • Componenti aggiuntivi universalmente montabili
  • Facili e comodi da montare e collegare
  • Protezione contro i contatti accidentali di serie
  • Sicurezza garantita in modo affidabile durante l'installazione
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS