SIEMENS - SIE5ST36650HG PETTINE COLLEGAM. 16MMQ,2X3F,UL489 - 5ST36650HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Adatto per numero di apparecchi - 2
Misura di divisione - 18 mm
Sezione - 16 mm²
Lunghezza - 100 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869382418
Codice prodotto
SIE5ST36650HG
Cod. produttore
5ST36650HG
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Adatto per numero di apparecchi:
2
Misura di divisione:
18 mm
Sezione:
16 mm²
Lunghezza:
100 mm
Numero moduli DIN:
6
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Isolato:
sì
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


