pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST36641HG PETTINE COLLEGAM. 16MMQ,6X2F,UL489 - 5ST36641HG

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST36641HG PETTINE COLLEGAM. 16MMQ,6X2F,UL489

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Adatto per numero di apparecchi - 6

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Sezione - 16 mm²

  • Lunghezza - 205 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869382395

Codice prodotto

SIE5ST36641HG

Cod. produttore

5ST36641HG

Produttore

SIE

Numero di fasi:

2

Adatto per numero di apparecchi:

6

Misura di divisione:

18 mm

Sezione:

16 mm²

Lunghezza:

205 mm

Numero moduli DIN:

11

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Isolato:

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

sbarra di collegamento a punte, 16mm2 collegamento: 6x bifase secondo UL 489,480Y/277V per interruttore automatico 5SJ4...-.HG sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS