pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3653 SBARRA ISOL.16MMQ 2X3X INT.X 1 FASE+N - 5ST3653

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3653 SBARRA ISOL.16MMQ 2X3X INT.X 1 FASE+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 4

  • Lunghezza - 210 mm

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Numero moduli DIN - 12

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869318622

Codice prodotto

SIE5ST3653

Cod. produttore

5ST3653

Produttore

SIE

Numero di fasi:

4

Lunghezza:

210 mm

Misura di divisione:

18 mm

Numero moduli DIN:

12

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

6

Sezione:

16 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

Isolato:

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3

Componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, progettato per garantire la sicurezza durante l'installazione.

Dettagli tecnici:

  • Collegamento: 2x3X (monofase+N)
  • Sezione: 16mm²
  • Protetto contro i contatti accidentali

Vantaggi per il cliente:

  • Universalmente montabili
  • Facili e comodi da montare e collegare
  • Sicurezza garantita in modo affidabile durante l'installazione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS