SIEMENS - SIE5ST3647 SBARRA ISOL.16MMQ 4 INT.X 3 FASI+CA/CS - 5ST3647

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Lunghezza - 237 mm
Misura di divisione - 18 mm
Numero moduli DIN - 13
Esecuzione del collegamento elettrico - Spina
Confezione
10 PZ
EAN
4001869318578
Codice prodotto
SIE5ST3647
Cod. produttore
5ST3647
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Lunghezza:
237 mm
Misura di divisione:
18 mm
Numero moduli DIN:
13
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Adatto per numero di apparecchi:
4
Sezione:
16 mm²
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Isolato:
sì
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
sì
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS