pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3646 SBARRA ISOL.16MMQ 2 INT.X 3 FASI+CA/CS - 5ST3646

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3646 SBARRA ISOL.16MMQ 2 INT.X 3 FASI+CA/CS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Adatto per numero di apparecchi - 2

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Sezione - 16 mm²

  • Lunghezza - 115 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869318561

Codice prodotto

SIE5ST3646

Cod. produttore

5ST3646

Produttore

SIE

Numero di fasi:

3

Adatto per numero di apparecchi:

2

Misura di divisione:

18 mm

Sezione:

16 mm²

Lunghezza:

115 mm

Numero moduli DIN:

6

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Isolato:

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

sbarra di collegamento a punte, 16mm2 collegamento: 2 x (trifase+HS/FS) protetto contro i contatti accidentali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostrasicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS