SIEMENS - SIE5ST3645 SBARRA ISOLATA 16MMQ 4 INT.X 3 FASI - 5ST3645

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Adatto per numero di apparecchi - 4
Misura di divisione - 18 mm
Sezione - 16 mm²
Lunghezza - 210 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869318554
Codice prodotto
SIE5ST3645
Cod. produttore
5ST3645
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Adatto per numero di apparecchi:
4
Misura di divisione:
18 mm
Sezione:
16 mm²
Lunghezza:
210 mm
Numero moduli DIN:
12
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Isolato:
sì
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no


