pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3642 SBARRA ISOL.16MMQ 5 INT.X 2 FASI+CA/CS - 5ST3642

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3642 SBARRA ISOL.16MMQ 5 INT.X 2 FASI+CA/CS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Lunghezza - 210 mm

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Numero moduli DIN - 12

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869318523

Codice prodotto

SIE5ST3642

Cod. produttore

5ST3642

Produttore

SIE

Numero di fasi:

2

Lunghezza:

210 mm

Misura di divisione:

18 mm

Numero moduli DIN:

12

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

5

Sezione:

16 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

sì

Isolato:

sì

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

sì

    Sbarra di collegamento a punte

    La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo progettato per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, garantendo sicurezza e facilità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Sezione: 16mm2
    • Collegamento: 5x (bifase + blocchetto di contatti ausiliari/di segnalazione guasto)
    • Protezione contro i contatti accidentali
    • Universale montabile

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile e comodo montaggio e collegamento
    • Sicurezza affidabile grazie alla protezione standard contro i contatti accidentali
    • Tecnica ottimale per garantire la sicurezza durante l'installazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS