SIEMENS - SIE5ST3641 SBARRA ISOL.16MMQ 3 INT.X 2 FASI+CA/CS - 5ST3641

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Lunghezza - 121 mm
Misura di divisione - 18 mm
Numero moduli DIN - 7
Esecuzione del collegamento elettrico - Spina
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4001869318516
Codice prodotto
SIE5ST3641
Cod. produttore
5ST3641
Produttore
SIE
Numero di fasi:
2
Lunghezza:
121 mm
Misura di divisione:
18 mm
Numero moduli DIN:
7
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Adatto per numero di apparecchi:
3
Sezione:
16 mm²
Adatto per apparecchi con conduttore N:
sì
Isolato:
sì
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
sì
- Sezione: 16mm2
- Collegamento: 3x (bifase + blocchetto di contatti ausiliari/di segnalazione guasto)
- Protezione contro i contatti accidentali
- Montaggio universale
- Facilità e comodità di montaggio e collegamento
- Sicurezza garantita durante l'installazione
- Ottimizzazione tecnica per una maggiore sicurezza
Sbarra di collegamento a punte
La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo progettato per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, garantendo una connessione sicura e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


