SIEMENS - SIE5ST3640 SBARRA ISOL.16MMQ 2 INT.X 2 FASI+CA/CS - 5ST3640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Lunghezza - 76 mm
Misura di divisione - 18 mm
Numero moduli DIN - 4
Esecuzione del collegamento elettrico - Spina
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4001869318509
Codice prodotto
SIE5ST3640
Cod. produttore
5ST3640
Produttore
SIE
Numero di fasi:
2
Lunghezza:
76 mm
Misura di divisione:
18 mm
Numero moduli DIN:
4
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Adatto per numero di apparecchi:
2
Sezione:
16 mm²
Adatto per apparecchi con conduttore N:
sì
Isolato:
sì
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
sì
- Collegamento: 2 x (bifase+blocchetto di contatti ausiliari/di segnalazione guasto)
- Sezione: 16mm²
- Protezione contro i contatti accidentali
- Universalmente montabile
- Facilità e comodità nel montaggio e nel collegamento
- Affidabile sicurezza garantita durante l'installazione
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza
Sbarra di collegamento a punte
La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo progettato per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, garantendo sicurezza durante l'installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS