pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3638 SBARRA ISOLATA 16MMQ 6 INT.X 2 FASI - 5ST3638

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3638 SBARRA ISOLATA 16MMQ 6 INT.X 2 FASI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Lunghezza - 210 mm

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Numero moduli DIN - 12

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869318493

Codice prodotto

SIE5ST3638

Cod. produttore

5ST3638

Produttore

SIE

Numero di fasi:

2

Lunghezza:

210 mm

Misura di divisione:

18 mm

Numero moduli DIN:

12

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

6

Sezione:

16 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

Isolato:

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3

La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo universale per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.

Dettagli tecnici:

  • Collegamento: 6x bifase
  • Sezione: 16mm2

Vantaggi per il cliente:

  • Componenti aggiuntivi universalmente montabili.
  • Facili e comodi da montare e collegare.
  • Protezione contro i contattiaccidentali di serie per una sicurezza affidabile durante l'installazione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS