SIEMENS - SIE5ST3636 SBARRA ISOLATA16MMQ 2 INT.X 2 FASI - 5ST3636

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Adatto per numero di apparecchi - 2
Misura di divisione - 18 mm
Sezione - 16 mm²
Lunghezza - 76 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869318479
Codice prodotto
SIE5ST3636
Cod. produttore
5ST3636
Produttore
SIE
Numero di fasi:
2
Adatto per numero di apparecchi:
2
Misura di divisione:
18 mm
Sezione:
16 mm²
Lunghezza:
76 mm
Numero moduli DIN:
4
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Isolato:
sì
Adatto per apparecchi con conduttore N:
sì
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


