pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3635 SBARRA ISOL.16MMQ 9 INT.X 1 FASE+CA/CS - 5ST3635

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3635 SBARRA ISOL.16MMQ 9 INT.X 1 FASE+CA/CS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Adatto per numero di apparecchi - 9

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Sezione - 16 mm²

  • Lunghezza - 237 mm

Confezione

  • 10 PZ

Numero di fasi:

1

Adatto per numero di apparecchi:

9

Misura di divisione:

18 mm

Sezione:

16 mm²

Lunghezza:

237 mm

Numero moduli DIN:

13

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Isolato:

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

sbarra di collegamento a punte, 16mm2 collegamento: 9x (monofase+blocchetto di contatti ausiliari/di segnalazione guasto) protetto contro i contatti accidentali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.