SIEMENS - SIE5ST3634 SBARRA ISOL.16MMQ 6 INT.X 1 FASE+CA/CS - 5ST3634

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Lunghezza - 158 mm
Misura di divisione - 18 mm
Numero moduli DIN - 9
Esecuzione del collegamento elettrico - Spina
Confezione
10 PZ
EAN
4001869318455
Codice prodotto
SIE5ST3634
Cod. produttore
5ST3634
Produttore
SIE
Numero di fasi:
1
Lunghezza:
158 mm
Misura di divisione:
18 mm
Numero moduli DIN:
9
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Adatto per numero di apparecchi:
6
Sezione:
16 mm²
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Isolato:
sì
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
sì
Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3
Componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, progettato per garantire sicurezza e facilità di installazione.
Dettagli tecnici:
- Collegamento: 6x (monofase+blocchetto di contatti ausiliari/di segnalazione guasto)
- Sezione: 16mm2
- Protetto contro i contatti accidentali
Vantaggi per il cliente:
- Facili e comodi da montare e collegare
- Sicurezza garantita in modo affidabile durante l'installazione
- Componenti aggiuntivi universalmente montabili
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


