SIEMENS - SIE5ST3631 SBARRA ISOLATA 16MMQ 6 INT.X 1 FASE - 5ST3631

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Adatto per numero di apparecchi - 6
Misura di divisione - 18 mm
Sezione - 16 mm²
Lunghezza - 105 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869318424
Codice prodotto
SIE5ST3631
Cod. produttore
5ST3631
Produttore
SIE
Numero di fasi:
1
Adatto per numero di apparecchi:
6
Misura di divisione:
18 mm
Sezione:
16 mm²
Lunghezza:
105 mm
Numero moduli DIN:
6
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Isolato:
sì
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


