pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3610 SBARRE COLLEGAMENTO 10MMQ 2X(2P+CA) - 5ST3610

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3610 SBARRE COLLEGAMENTO 10MMQ 2X(2P+CA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Lunghezza - 76 mm

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Numero moduli DIN - 4

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869318271

Codice prodotto

SIE5ST3610

Cod. produttore

5ST3610

Produttore

SIE

Numero di fasi:

2

Lunghezza:

76 mm

Misura di divisione:

18 mm

Numero moduli DIN:

4

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

2

Sezione:

10 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

sì

Isolato:

sì

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

sì

    Sbarra di collegamento a punte

    La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.

    Dettagli tecnici:

    • Sezione del cavo: 10 mm²
    • Collegamento: 2 x (bifase + blocchetto di contatti ausiliari/di segnalazione guasto)
    • Protezione contro i contatti accidentali inclusa
    • Montaggio universale per facile installazione

    Benefici per il cliente:

    • Facilità e comodità nel montaggio e collegamento
    • Affidabilità e sicurezza garantite durante l'installazione
    • Tecnologia ottimale per migliorare la sicurezza degli impianti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS