pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3604 SBARRA ISOL.10MMQ 6 INT.X 1 FASE+CA/CS - 5ST3604

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3604 SBARRA ISOL.10MMQ 6 INT.X 1 FASE+CA/CS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Lunghezza - 158 mm

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Numero moduli DIN - 9

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869318226

Codice prodotto

SIE5ST3604

Cod. produttore

5ST3604

Produttore

SIE

Numero di fasi:

1

Lunghezza:

158 mm

Misura di divisione:

18 mm

Numero moduli DIN:

9

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

6

Sezione:

10 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

sbarra di collegamento a punte, 10 mm2 collegamento: 6x (monofase+blocchetto di contatti ausiliari/di segnalazione guasto) protetto contro i contatti accidentali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS