pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3603 SBARRA ISOL.10MMQ 2 INT.X 1 FASE+CA/CS - 5ST3603

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3603 SBARRA ISOL.10MMQ 2 INT.X 1 FASE+CA/CS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Lunghezza - 40 mm

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Numero moduli DIN - 2

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869318219

Codice prodotto

SIE5ST3603

Cod. produttore

5ST3603

Produttore

SIE

Numero di fasi:

1

Lunghezza:

40 mm

Misura di divisione:

18 mm

Numero moduli DIN:

2

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

2

Sezione:

10 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

sì

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

sì

    Sbarra di collegamento a punte

    La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo progettato per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, garantendo sicurezza e facilità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Sezione cavo: 10 mm²
    • Collegamenti: 2 x (monofase + blocchetto di contatti ausiliari/di segnalazione guasto)
    • Protezione: Protetto contro i contatti accidentali
    • Compatibilità: Universale per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile e comodo da montare e collegare.
    • Garanzia di sicurezza affidabile durante l'installazione.
    • †Tecnica ottimale per la vostra sicurezza, solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS