pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST30730MC COMANDO MOTORE COM+RIARMO AUTO/TEST 230V - 5ST30730MC

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Montaggio dell'apparecchio - Universale

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero moduli DIN - 2.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047624416790

Codice prodotto

SIE5ST30730MC

Cod. produttore

5ST30730MC

Produttore

SIE

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Montaggio dell'apparecchio:

Universale

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero moduli DIN:

2.5

Tensione nominale:

230 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Con auto test per funzione corrente differenziale:

azionamento a distanza 5ST3 COM con comunicazione, test RCD/IR e ARD; AC 100 ... 240 V; 2,5 UM; per interruttore magnetotermico, interruttore differenziale, blocchi differenziali, interruttore magnetotermico/differenziale, interruttore ON/OFF; osservare le omologazioni nazionali! Lista dei paesi: vedere certificati Comando a distanza 5ST3 COM, ARD, test RCD/IR SENTRON 5ST3 COM come componente aggiuntivo con funzione di comunicazione per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostrasicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS