pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST30620MC AUSILIARIO WIRELESS COM - 5ST30620MC

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Montaggio dell'apparecchio - Universale

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869583365

Codice prodotto

SIE5ST30620MC

Cod. produttore

5ST30620MC

Produttore

SIE

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Montaggio dell'apparecchio:

Universale

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero moduli DIN:

1

Tensione nominale:

24 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

blocchetto di contatti ausiliari / segnalazione errore 5ST3 COM, 0,5 UM per interruttore automatico, interruttore differenziale, interruttore magnetotermico differenziale, AFDD interruttore ON/OFF 5TL1 comando a distanza alimentazione di tensione DC 24 VOsservare le omologazioni nazionali! Lista dei paesi: vedi certificati Blocchetto di contatti ausiliari / di segnalazione errore 5ST3 COM SENTRON 5ST3 COM come componente aggiuntivo con funzione di comunicazione per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS