pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3057 COMANDO MOTORE + RIARMO AUTO 48VCC, 2UM - 5ST3057

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3057 COMANDO MOTORE + RIARMO AUTO 48VCC, 2UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Montaggio dell'apparecchio - Universale

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Numero moduli DIN - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869533506

Codice prodotto

SIE5ST3057

Cod. produttore

5ST3057

Produttore

SIE

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Montaggio dell'apparecchio:

Universale

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Numero moduli DIN:

2

Tensione nominale:

24 V

Numero di commutatori di segnale:

1

Funzione:

Comando a distanza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

azionamento a distanza 5ST3 ARD AC 12 ... 30V / DC 12 ... 48V; 2UM; per interruttore magnetotermico, interruttore differenziale, blocchi differenziali, interruttore magnetotermico/differenziale, interruttore ON/OFF Comando a distanza Power + ARD SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS