SIEMENS - SIE5ST3045 BOB. MINIMA (BM) 24VCC - 5ST3045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Adatto per salvamotore - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869187532
Codice prodotto
SIE5ST3045
Cod. produttore
5ST3045
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per interruttore di carico:
no
Adatto per disgiuntore:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Numero contatti di commutazione:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no
- DC 24V bobina di minima tensione
- Compatibile con interruttori magnetotermici 5SL4, 5SY, 5SP
- Supporto per interruttori differenziali 5SU1 e 5SV
- Punto di connessione necessario: 5ST3805-1 per 5SU1
- Componenti aggiuntivi montabili universalmente
- Protezione contro contatti accidentali di serie
- Facile e comodo da montare e collegare
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezioneintegrata
- Tecnologia ottimale per garantire la sicurezza
- Soluzione versatile con componenti aggiuntivi universali
Bobina di minima tensione DC 24V
Questa bobina è progettata per garantire un funzionamento sicuro e affidabile di interruttori magnetotermici e differenziali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS