SIEMENS - SIE5ST3044 BOB. MINIMA (BM) 110VCC - 5ST3044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Adatto per salvamotore - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869187525
Codice prodotto
SIE5ST3044
Cod. produttore
5ST3044
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per interruttore di carico:
no
Adatto per disgiuntore:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Numero contatti di commutazione:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no
- Tensione: DC 110V
- 2 morsetti per interruttore magnetotermico 5SL4, 5SY, 5SP
- Supporta interruttori magnetotermici differenziali 5SU1, interruttori differenziali 5SV
- Elemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1necessario per 5SU1
- Compatibilità con sganciatore di minima tensione SENTRON 5ST3
- Installazione universale e semplice dei componenti aggiuntivi.
- Facilità e comodità nel montaggio e collegamento.
- Protezione contro contatti accidentali per garantire la sicurezza durante l'installazione.
- Affidabilità e ottimizzazione della sicurezza dei dispositivi.
Bobina di minima tensione DC 110V
La bobina di minima tensione DC 110V è un componente essenziale per garantire il funzionamento sicuro di interruttori magnetotermici e differenziali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS