SIEMENS - SIE5ST3042 BOB. MINIMA (BM) 24VCC + CONT. ANTICIP. - 5ST3042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Adatto per salvamotore - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869187501
Codice prodotto
SIE5ST3042
Cod. produttore
5ST3042
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per interruttore di carico:
no
Adatto per disgiuntore:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Numero contatti di commutazione:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no
- Design per tensione minima DC 24V
- Compatibile con interruttori magnetotermici 5SL4, 5SY, 5SP
- Supporta interruttori magnetotermici differenziali 5SU1 e 5SV
- Elemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 necessario per 5SU1
- Componenti aggiuntivi: sganciatore di minima tensione SENTRON 5ST3
- Universale e facile da montare e collegare
- Facilità di installazione grazie alla compatibilità con vari interruttori
- Protezione contro contatti accidentali per una maggiore sicurezza
- Flessibilità di montaggio che si adatta a diverse esigenze
- Affidabilità garantita durante l'uso dei dispositivi elettrici
- Design progettato specificamente per garantire la sicurezza degli utenti
Bobina di minima tensione DC 24V
Questa bobina è progettata per garantire una sicurezza ottimale durante l'installazione di interruttori magnetotermici e differenziali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


