SIEMENS - SIE5ST3040 BOB. MINIMA (BM) 230VCA + CONT. ANTICIP. - 5ST3040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Adatto per salvamotore - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869187488
Codice prodotto
SIE5ST3040
Cod. produttore
5ST3040
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per interruttore di carico:
no
Adatto per disgiuntore:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Numero contatti di commutazione:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no
- Tensione di funzionamento: AC 230V
- Numero di morsetti: 6
- Compatibile con interruttori magnetotermici: 5SL4, 5SY, 5SP
- Interruttori differenziali supportati: 5SU1, 5SV
- Elemento di connessione per leva di comando necessario per 5SU1: 5ST3805-1
- Sganciatore di minima tensione: SENTRON 5ST3
- Componenti aggiuntivi universali e facili da montare.
- Installazione sicura grazie alla protezione contro i contatti accidentali.
- Design ottimale per garantire una maggiore sicurezza durante l'uso.
- Affidabilità durante l'installazione e il funzionamento.
Bobina di minima tensione AC 230V
Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione efficace e sicura nella gestione della minima tensione per interruttori magnetotermici e differenziali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS