pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST30310HG BOB. LANCIO (BL) 24-60V UL489 - 5ST30310HG

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Montaggio dell'apparecchio - Disgiuntore/interruttore magnetotermico

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869402284

Codice prodotto

SIE5ST30310HG

Cod. produttore

5ST30310HG

Produttore

SIE

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Montaggio dell'apparecchio:

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero moduli DIN:

1

Tensione nominale:

60 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Funzione:

Sganciatore di apertura

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

bobina a lancio di corrente DC 24 ... 60V per interruttore magnetotermico secondo UL 489 Bobina a lancio di corrente SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS