pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST30300HG BOB. LANCIO (BL) 100-480VCA UL489 - 5ST30300HG

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST30300HG BOB. LANCIO (BL) 100-480VCA UL489

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Montaggio dell'apparecchio - Disgiuntore/interruttore magnetotermico

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869402277

Codice prodotto

SIE5ST30300HG

Cod. produttore

5ST30300HG

Produttore

SIE

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Montaggio dell'apparecchio:

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero moduli DIN:

1

Tensione nominale:

480 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione di commutazione nominale:

-99999 A

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

-99999

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

-99999 A

Funzione:

Sganciatore di apertura

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

bobina a lancio di corrente AC 110-480V per interruttore magnetotermico secondo UL 489 Bobina a lancio di corrente SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS