SIEMENS - SIE5ST3022 CONT. SEGN. (CS) 2NC - 5ST3022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Montaggio dell'apparecchio - Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti di commutazione - 0
Numero moduli DIN - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
4001869187457
Codice prodotto
SIE5ST3022
Cod. produttore
5ST3022
Produttore
SIE
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Montaggio dell'apparecchio:
Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti di commutazione:
0
Numero moduli DIN:
1
Tensione nominale:
400 V
Numero di commutatori di segnale:
1
Funzione:
Interruttore ausiliario / commutatore di segnale d'errore
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
- Compatibile con interruttori magnetotermici 5SL, 5SY, 5SP e interruttore magnetotermico/differenziale 5SU1.
- Richiede l'elemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 per 5SU1.
- Componenti aggiuntivi universalmente montabili.
- Facile e comodo da montare e collegare.
- Protezione contro i contatti accidentali di serie.
- Garantisce la sicurezza affidabile durante l'installazione.
- Facilita l'installazione grazie alla semplicità d'uso.
- Offre un'ottima tecnica per la sicurezza degli impianti.
- Prodotto di alta qualità, solo da Siemens.
Blocchetto di contatti di segnalazione errore 2 NC
Contatto per segnale di guasto SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS