pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3014 CONT. AUS. (CA) 2NA PER PLC - 5ST3014

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3014 CONT. AUS. (CA) 2NA PER PLC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Montaggio dell'apparecchio - Universale

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869272795

Codice prodotto

SIE5ST3014

Cod. produttore

5ST3014

Produttore

SIE

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Montaggio dell'apparecchio:

Universale

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero moduli DIN:

1

Tensione nominale:

30 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione di commutazione nominale:

0 A

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Funzione:

Interruttore ausiliario

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

blocchetto di contatti ausiliari, 2 NO, potenza ridotta per interruttore magnetotermico 5SL, 5SY, 5SP, Interruttore integrato 5TL1, interruttore magnetotermico differenziale 5SU1 (senza 5SU1…FP/FR), interruttore differenziale 5SV (con 5SU1 lelemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 è necessario) blocchetto di contatti ausiliari SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS