pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3012 CONT. AUS. (CA) 2NC - 5ST3012

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3012 CONT. AUS. (CA) 2NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Montaggio dell'apparecchio - Universale

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869187426

Codice prodotto

SIE5ST3012

Cod. produttore

5ST3012

Produttore

SIE

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Montaggio dell'apparecchio:

Universale

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Numero moduli DIN:

1

Tensione nominale:

400 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Funzione:

Interruttore ausiliario

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo progettato per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, garantendo facilità di montaggio e connessione.

    Dettagli tecnici:

    • 2 NC per interruttori magnetotermici 5SL, 5SY, 5SP
    • Interruttore integrato 5TL1
    • Interruttore magnetotermico/differenziale 5SU1
    • Interruttore differenziale 5SV
    • Elemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 necessario per 5SU1
    • Componenti aggiuntivi universalmente montabili

    Benefici per il cliente:

    • Facilità e comodità di montaggio e collegamento
    • Protezione contro i contatti accidentali di serie, garantendo sicurezza durante l'installazione
    • Ottimizzazione della tecnica per una maggiore sicurezza
    • Affidabilità e qualità dei prodotti Siemens

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS