SIEMENS - SIE5ST2603 SB.COLL.3P 63A PAS.15MM ES.FORC.X 4 BASI - 5ST2603

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4001869422374
Codice prodotto
SIE5ST2603
Cod. produttore
5ST2603
Produttore
SIE
- Corrente nominale: 63A
- Poli: 3
- Dimensione: 15mm
- Esecuzione: a forcella
- Compatibilità: per 4 apparecchi
- Tipo: componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici
- Facile e comodo da montare e collegare.
- Protezione contro i contatti accidentali di serie, garantendo maggiore sicurezza durante l'installazione.
- Soluzione modulare universale, adatta a diverse applicazioni.
- Tecnica ottimale per la sicurezza, offrendo affidabilità agli utenti.
Sbarra collettrice
La sbarra collettrice, 63A a 3 poli, è un'unità modulare progettata per collegare fino a 4 apparecchi in modo sicuro e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


