pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST2508 BLOCCO DISTRIB. MOD. 1POLO 250A - 5ST2508

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 250 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 7

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869319018

Codice prodotto

SIE5ST2508

Cod. produttore

5ST2508

Produttore

SIE

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

250 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

7

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...120 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...120 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

2.5...95 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

3

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

45 mm

Altezza:

44 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-25...70 °C

    Blocco distributore a 1 polo, 250A, 690V

    Il blocco distributore SENTRON 5ST2 è un componente aggiuntivo versatile per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, progettato per un facile montaggio e collegamento.

    Dettagli tecnici:

    • Ingresso: 1x 35-120mm2
    • Uscita: 2x2,5-25 + 5x 2,5-16 + 4x 2,5-10mm2
    • Tipo: Montaggio su guida DIN
    • Capacità nominale: 250A
    • Voltaggio massimo: 690V

    Benefici per i clienti:

    • Montaggio e collegamento facili e comodi.
    • Componenti universali per una maggiore flessibilità nell'installazione.
    • Protezione contro i contatti accidentali garantita per una sicurezza affidabile.