pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST2507 BLOCCO DISTRIB. MOD. 1POLO 160A - 5ST2507

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 160 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 7

  • Tensione nominale - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869319001

Codice prodotto

SIE5ST2507

Cod. produttore

5ST2507

Produttore

SIE

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

160 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

7

Tensione nominale:

600 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...70 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...70 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

2.5...50 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

35 mm

Altezza:

44 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-25...70 °C

Blocco distributore SENTRON 5ST2

Blocco distributore a 1 polo progettato per l'uso con dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.

Dettagli tecnici:

  • 1 polo
  • 160A
  • IEC AC 1000V / DC 1500V
  • UL AC/DC 600V
  • Ingresso: 1x 10 ... 70mm2
  • Uscita: 6x 2,5 ... 25mm2
  • Montaggio su guida DIN

Vantaggi per il cliente:

  • Componenti aggiuntivi universamentemontabili.
  • Facili e comodi da montare e collegare.
  • Protezione contro i contatti accidentali di serie per una sicurezza garantita durante l'installazione.
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS