pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST10100FP CONT.AUS. (CA) 1 IN SCAMBIO X 5SU1-FP/FR - 5ST10100FP

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Numero moduli DIN - 1

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869578347

Codice prodotto

SIE5ST10100FP

Cod. produttore

5ST10100FP

Produttore

SIE

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Numero moduli DIN:

1

Tensione nominale:

230 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione di commutazione nominale:

6 A

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Funzione:

Interruttore ausiliario

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Blocchetto di contatti ausiliari

Il blocchetto di contatti ausiliari è un componente aggiuntivo per interruttori magnetotermici differenziali, progettato per migliorare la sicurezza e la funzionalità.

Dettagli tecnici:

  • 1 contatto CO per interruttore magnetotermico differenziale a 2/3/4 poli
  • Un: 230/400V
  • Blocchetto di contatti ausiliari SENTRON 5ST1
  • Componenti aggiuntivi universali montabili

Vantaggi per il cliente:

  • Facili e comodi da montare e collegare
  • Protezione contro i contatti accidentali di serie
  • Sicurezza garantita durante l'installazione
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS