pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SM33180KK DIFF. 2P 100A 30MA TIPO AC 2UM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SM33180KK DIFF. 2P 100A 30MA TIPO AC 2UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 100 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869272634

Codice prodotto

SIE5SM33180KK

Cod. produttore

5SM33180KK

Produttore

SIE

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

100 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

230 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

-99999 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...50 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...50 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

interruttore automatico differenziale a 2 poli, Tipo AC, In: 100 A, 30 mA, Un AC: 230 V L'interruttore differenziale è l'apparecchio di protezione da corrente di guasto contro i contatti accidentali.