pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SM33156KK DIFF. 2P 125A 30MA TIPO A 2UM - 5SM33156KK

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SM33156KK DIFF. 2P 125A 30MA TIPO A 2UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 125 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Tensione di isolamento nominale Ui - -99999 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869272726

Codice prodotto

SIE5SM33156KK

Cod. produttore

5SM33156KK

Produttore

SIE

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

125 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Tensione di isolamento nominale Ui:

-99999 V

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di corrente di guasto:

A

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

no

Resistenza a corto circuito (Icw):

10 kA

Resistenza a corrente impulsiva:

1 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

Frequenza:

50 Hz

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...45 °C

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...50 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...50 mm²

Codice RAL (simile):

7035

Antideflagrante:

no

interruttore automatico differenziale a 2 poli, tipo A, In: 125 A, 30 mA, Un AC: 230 V Interruttore differenziale SENTRON 5SM3 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.. Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.