pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SH5514 COPERTURE TERMINALI X SBARRE D01 16A - 5SH5514

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869024752

Codice prodotto

SIE5SH5514

Cod. produttore

5SH5514

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Calotta terminale per sbarra collettrice per corrente trifase

Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di sistema: NEOZED e DIAZED
  • Applicazione: distribuzione elettrica e impianti di distribuzione industriali
  • Omologazione: installazione domestica

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
  • Facile utilizzo da parte di persone non esperte

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS