SIEMENS - SIE5SH5320 SBARRA COLL. 3F. ISOL. D01/D02 SER. R/K - 5SH5320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
187 Kg CO₂-eq
EAN
4001869068404
Codice prodotto
SIE5SH5320
Cod. produttore
5SH5320
Produttore
SIE
- Applicazione: Sistemi di fusibili NEOZED e DIAZED
- Lunghezza: 1000 mm
- Compatibilità: Base portafusibili NEOZED D01/D02
- Corrente nominale delle cartucce: Da 2 A a 100 A
- Qualità: Comprovata dal 1906
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Facile utilizzo anche da parte di persone non esperte.
- Adatto per l'installazione domestica e in impianti di distribuzione industriale.
- Portfolio e accessori coordinati, che garantiscono la versatilità del sistema.
Sbarra collettrice per corrente trifase 1000mm
La sbarra collettrice per corrente trifase è progettata per garantire una protezione efficace negli impianti elettrici grazie al sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


