SIEMENS - SIE5SH2242 COPERT.ISOL.LARGH.57MM PER B.DIAZED - 5SH2242

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - DIII
Numero di poli - 3
Confezione
2 PZ
EAN
4001869177090
Codice prodotto
SIE5SH2242
Cod. produttore
5SH2242
Produttore
SIE
Dimensione:
DIII
Numero di poli:
3
- Base portafusibili a cavaliere a 3 poli per sistema di sbarre collettrici 60mm DIII/63A singolo
- Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego
- Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite
- Qualità comprovata dal 1906
- Portfolio e accessori accordati tra di loro
- Protezione efficace per le persone e gli impianti
- Facile utilizzo anche per persone non esperte
- Omologato per l'installazione domestica
- Flessibilità grazie a un'ampia gamma di cartucce fusibili
- Affidabilità dimostrata nel tempo
Copertura di protezione contro i contatti accidentali ISO
Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


