SIEMENS - SIE5SG71338BA50 SEZ.MINIZED D02 63A 3P + FUS./CAL. 50A - 5SG71338BA50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Dimensione - D02
Corrente nominale - 50 A
Tensione nominale - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869332222
Codice prodotto
SIE5SG71338BA50
Cod. produttore
5SG71338BA50
Produttore
SIE
Numero di poli:
3
Dimensione:
D02
Corrente nominale:
50 A
Tensione nominale:
400 V
MINIZED, sezionatore sottocarico con fusibile, D02, a 3 poli, In: 50 , Un AC: 400 V incl. inserto incl. cartuccia fusibile Sezionatore sottocarico con fusibili MINIZED SENTRON 5SG7 per cartucce fusibili NEOZED della grandezza costruttiva D02. Quale parteintegrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili NEOZED offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Grazie alla forma costruttiva molto compatta, lingombro è particolarmente ridotto. Sui 5SG7133-8BA per il mercato austriaco sono già montati i calibratori e le cartucce fusibile. I sezionatori sottocarico con fusibili MINIZED sono disponibili con diverso numero di poli e fino a 63 A. Sui sezionatori sottocarico con fusibili MINIZED si possono montare anche blocchetti di contatti ausiliari diversi. Per lutilizzo in fusibili della grandezza costruttiva D01 è disponibile anche un riduttore 5SH5527. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


