pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SG7113 SEZIONATORE MINIZED D02 63A 1P P=70MM - 5SG7113

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SG7113 SEZIONATORE MINIZED D02 63A 1P P=70MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Dimensione - D02

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 63 A

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869319230

Codice prodotto

SIE5SG7113

Cod. produttore

5SG7113

Produttore

SIE

Numero di poli:

1

Dimensione:

D02

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

63 A

MINIZED, sezionatore sottocarico con fusibile, D02, a 1 polo, In: 63 A, Un AC: 230 V