pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SG5701 BASE NEOZED D02 3P 63A CON PROT.CONT. - 5SG5701

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - D02

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869319216

Codice prodotto

SIE5SG5701

Cod. produttore

5SG5701

Produttore

SIE

Dimensione:

D02

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

63 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Materiale:

Plastica

Esecuzione con copertura:

Neozed

Il NEOZED è un base portafusibili a 3 poli progettato per offrire una protezione efficace in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Modello: NEOZED SENTRON 5SG5
  • Tipo: base portafusibili
  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale AC: 400 V
  • Tensione nominale DC: 250 V
  • Morsetto: serracavo doppio

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura.
  • Forma costruttiva molto compatta che riduce l'ingombro.
  • Ampio programma di basi portafusibili e accessori per molteplici applicazioni.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS