pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SG1302 BASE NEOZED D01 1P 16A 400/250VC.A./C.C. - 5SG1302

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SG1302 BASE NEOZED D01 1P 16A 400/250VC.A./C.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - D01

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869503035

Codice prodotto

SIE5SG1302

Cod. produttore

5SG1302

Produttore

SIE

Dimensione:

D01

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

16 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Materiale:

Plastica

Esecuzione con copertura:

Neozed

Il sistema di fusibili NEOZED offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Base portafusibili, D01, a 1 polo
  • 16 A
  • Un AC: 400 V
  • Un DC: 250 V
  • Senzo indicatore di segnale LED
  • Morsetto serracavo
  • Base portafusibile NEOZED SENTRON 5SG1

Vantaggi per il cliente:

  • Forma costruttiva molto compatta con ingombro ridotto
  • Ampio programma di basi portafusibili e accessori
  • Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS