pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SG1301 BASE NEOZED D01 1P 16A CON PROT.CONT. - 5SG1301

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SG1301 BASE NEOZED D01 1P 16A CON PROT.CONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - D01

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869319186

Codice prodotto

SIE5SG1301

Cod. produttore

5SG1301

Produttore

SIE

Dimensione:

D01

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

16 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Materiale:

Plastica

Esecuzione con copertura:

Neozed

Il base portafusibili NEOZED SENTRON 5SG1 offre protezione efficace in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: base portafusibili
  • D01, a 1 polo
  • Corrente nominale: 16 A
  • Un AC: 400 V
  • Un DC: 250 V
  • Morsetto serracavo doppio

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Forma costruttiva compatta che riduce l'ingombro.
  • Ampio programma di basi portafusibili e accessori.
  • Aumenta le possibilità di applicazione in molti settori.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS