SIEMENS - SIE5SF6215 BASE DIAZED DIII/3X63A SR60 5/10MM VITE - 5SF6215

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Dimensione - DIII
Materiale - Altro
Tipologia - Inserto di calibratura
Esecuzione con copertura - no
Confezione
2 PZ
EAN
4001869176994
Codice prodotto
SIE5SF6215
Cod. produttore
5SF6215
Produttore
SIE
Numero di poli:
3
Dimensione:
DIII
Materiale:
Altro
Tipologia:
Inserto di calibratura
Esecuzione con copertura:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Corrente nominale:
63 A
base SR60 DIAZED DIII a 3 poli AC 690 V DC 500 V per calibratore a vite per spessore sbarre 5/10mm con fascette di fissaggio SENTRON 5SF6 . Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


