pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SE2306 FUS. NEOZED GL/GG D01 6A 250VCC 400VCA - 5SE2306

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SE2306 FUS. NEOZED GL/GG D01 6A 250VCC 400VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - D01

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Classe di funzionamento - gG

  • Codice cromatico - Verde

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869005942

Codice prodotto

SIE5SE2306

Cod. produttore

5SE2306

Produttore

SIE

Dimensione:

D01

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale:

400 V

Classe di funzionamento:

gG

Codice cromatico:

Verde

cartuccia fusibile NEOZED, D01, 6 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, con (stagnate) capsule di contatto per il comprovato sistema D0 Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili NEOZED offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Grazie alla forma costruttiva molto compatta, lingombro è particolarmente ridotto. È disponibile un ampio programma di basi portafusibili e accessori, che aumenta le possibilità di applicazione in molti settori. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS