pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SE1320 FUS. NEOZED GR D02 20A 250VCC 400VCA - 5SE1320

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SE1320 FUS. NEOZED GR D02 20A 250VCC 400VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - D02

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Classe di funzionamento - gR

  • Codice cromatico - Blu

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869298689

Codice prodotto

SIE5SE1320

Cod. produttore

5SE1320

Produttore

SIE

Dimensione:

D02

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale:

400 V

Classe di funzionamento:

gR

Codice cromatico:

Blu

cartuccia fusibile NEOZED, D02, 20 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED in forma costruttiva NEOZED per la protezione di semiconduttori di potenza Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili SILIZED offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Sono disponibili nelle forme costruttive DIAZED e NEOZED. Grazie alla forma costruttiva NEOZED molto compatta, lingombro è particolarmente ridotto. È disponibile un ampio programma di basi portafusibili e accessori, che aumenta le possibilità di applicazione in molti settori. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS