SIEMENS - SIE5SD8035 DIA.DIII GL/GG E33 35A RA.690/600VCA/CC - 5SD8035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - DIII
Corrente nominale - 35 A
Caratteristica di intervento - Altro
Tensione nominale - 690 V
Classe di funzionamento - gG
Confezione
5 PZ
EAN
4001869021713
Codice prodotto
SIE5SD8035
Cod. produttore
5SD8035
Produttore
SIE
Dimensione:
DIII
Corrente nominale:
35 A
Caratteristica di intervento:
Altro
Tensione nominale:
690 V
Classe di funzionamento:
gG
Codice cromatico:
Nero
cartuccia fusibile DIAZED 690 V per protezione di cavi e conduttori classe di impiego gG grandezza DIII, E33, 35 A Cartuccia fusibile DIAZED SENTRON 5SD8 per il comprovato sistema D. Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili DIAZED offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. La forma costruttiva robusta e conosciuta in tutto il mondo è conforme alla norma IEC 60269-3 ed è impiegabile in molti Paesi. È disponibile un ampio programma di basi portafusibili e accessori, che aumenta le possibilità di applicazione in molti settori. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


