SIEMENS - SIE5SD74907 SB.COLL. 4 SPD X 4+0 /3+1 TN-S E TT - 5SD74907

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione da cortocircuito integrata - no
Fusibile ausiliario integrato - no
Tipo di montaggio - Altro
Con contatto telecomunicazioni - no
Segnalazione nell'apparecchio - Ottico
Confezione
1 PZ
EAN
4047624211081
Codice prodotto
SIE5SD74907
Cod. produttore
5SD74907
Produttore
SIE
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusibile ausiliario integrato:
no
Tipo di montaggio:
Altro
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


